曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】色(フレーム)ブラックフレームグリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202345185-374-1670ナイロンキャスターありブラックブラック
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345275-374-1671ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345365-374-1672ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345455-374-1673ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345615-374-1674ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345705-374-1675ナイロンキャスターありミモザミモザ
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345795-374-1676ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345885-374-1677ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347555-374-1680ウレタンキャスターありブラックブラック
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347715-374-1681ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347805-374-1682ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347895-374-1683ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347985-374-1684ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348075-374-1685ウレタンキャスターありミモザミモザ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348165-374-1686ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348255-374-1687ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349995-374-1650ナイロンキャスターありブラックブラック
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350085-374-1651ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350175-374-1652ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350265-374-1653ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350355-374-1654ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350515-374-1655ナイロンキャスターありミモザミモザ
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350605-374-1656ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350695-374-1657ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352365-374-1660ウレタンキャスターありブラックブラック
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352455-374-1661ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352615-374-1662ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352705-374-1663ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352795-374-1664ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352885-374-1665ウレタンキャスターありミモザミモザ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352975-374-1666ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353065-374-1667ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354805-374-1630ナイロンキャスターなしブラックブラック
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354895-374-1631ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354985-374-1632ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355075-374-1633ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355165-374-1634ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355255-374-1635ナイロンキャスターなしミモザミモザ
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355415-374-1636ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355505-374-1637ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357175-374-1640ウレタンキャスターなしブラックブラック
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357265-374-1641ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357355-374-1642ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357515-374-1643ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357605-374-1644ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357695-374-1645ウレタンキャスターなしミモザミモザ
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357785-374-1646ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357875-374-1647ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202359615-374-1610ナイロンキャスターなしブラックブラック
130,000
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202359705-374-1611ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
130,000
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする