曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202286815-373-4870背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありブラック
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202286905-373-4871背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありミディアムグレイ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202286995-373-4872背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありディープブルー
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202287085-373-4873背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありリーフグリーン
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202287175-373-4874背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありフォレストグリーン
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202287265-373-4875背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありミモザ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202287355-373-4876背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありテラコッタ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202287515-373-4877背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターありディープレッド
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289185-373-4880背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありブラック
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289275-373-4881背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありミディアムグレイ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289365-373-4882背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありディープブルー
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289455-373-4883背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありリーフグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289615-373-4884背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありフォレストグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289705-373-4885背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありミモザ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289795-373-4886背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありテラコッタ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202289885-373-4887背:メッシュ、座:クロス14.5ウレタンキャスターありディープレッド
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202291555-373-4850背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありブラック
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202291715-373-4851背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありミディアムグレイ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202291805-373-4852背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありディープブルー
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202291895-373-4853背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありリーフグリーン
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202291985-373-4854背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありフォレストグリーン
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202292075-373-4855背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありミモザ
110,700
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
202292165-373-4856背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありテラコッタ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202292255-373-4857背:メッシュ、座:クロス14.1ナイロンキャスターありディープレッド
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202293995-373-4860背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありブラック
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294085-373-4861背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありミディアムグレイ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294175-373-4862背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありディープブルー
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294265-373-4863背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありリーフグリーン
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294355-373-4864背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありフォレストグリーン
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294515-373-4865背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありミモザ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294605-373-4866背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありテラコッタ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202294695-373-4867背:メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありディープレッド
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296365-373-4830背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしブラック
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296455-373-4831背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296615-373-4832背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしディープブルー
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296705-373-4833背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしリーフグリーン
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296795-373-4834背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296885-373-4835背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしミモザ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202296975-373-4836背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしテラコッタ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202297065-373-4837背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターなしディープレッド
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202298805-373-4840背:メッシュ、座:クロス14.4ウレタンキャスターなしブラック
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202298895-373-4841背:メッシュ、座:クロス14.4ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202298985-373-4842背:メッシュ、座:クロス14.4ウレタンキャスターなしディープブルー
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202299075-373-4843背:メッシュ、座:クロス14.4ウレタンキャスターなしリーフグリーン
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202299165-373-4844背:メッシュ、座:クロス14.4ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202299255-373-4845【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターなしミモザ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202299415-373-4846【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターなしテラコッタ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202299505-373-4847【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターなしディープレッド
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202301175-373-4810【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしブラック
104,100
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202301265-373-4811【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
104,100
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする