曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1070~1270色(フレーム)ブラックフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202344395-374-1870【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありブラック
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202344485-374-1871【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありミディアムグレイ
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202344575-374-1872【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありディープブルー
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202344665-374-1873【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありリーフグリーン
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202344755-374-1874【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありフォレストグリーン
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202344915-374-1875【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありミモザ
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345005-374-1876【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありテラコッタ
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202345095-374-1877【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありディープレッド
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346765-374-1880【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありブラック
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346855-374-1881【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありミディアムグレイ
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347015-374-1882【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありディープブルー
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347105-374-1883【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありリーフグリーン
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347195-374-1884【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありフォレストグリーン
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347285-374-1885【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありミモザ
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347375-374-1886【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありテラコッタ
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202347465-374-1887【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありディープレッド
160,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349205-374-1850【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありブラック
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349295-374-1851【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありミディアムグレイ
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349385-374-1852【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありディープブルー
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349475-374-1853【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありリーフグリーン
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349565-374-1854【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありフォレストグリーン
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349655-374-1855【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありミモザ
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349815-374-1856【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありテラコッタ
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349905-374-1857【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありディープレッド
144,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351575-374-1860【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありブラック
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351665-374-1861【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありミディアムグレイ
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351755-374-1862【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありディープブルー
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351915-374-1863【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありリーフグリーン
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352005-374-1864【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありフォレストグリーン
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352095-374-1865【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありミモザ
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352185-374-1866【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありテラコッタ
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202352275-374-1867【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありディープレッド
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354015-374-1830【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしブラック
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354105-374-1831【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354195-374-1832【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしディープブルー
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354285-374-1833【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしリーフグリーン
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354375-374-1834【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354465-374-1835【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしミモザ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354555-374-1836【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしテラコッタ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202354715-374-1837【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしディープレッド
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356385-374-1840【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしブラック
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356475-374-1841【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356565-374-1842【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしディープブルー
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356655-374-1843【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしリーフグリーン
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356815-374-1844【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356905-374-1845【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしミモザ
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356995-374-1846【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしテラコッタ
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357085-374-1847【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしディープレッド
153,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358755-374-1810【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしブラック
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358915-374-1811【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする