曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】色(フレーム)ホワイトフレームグリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202326805-374-3570ナイロンキャスターありブラックブラック
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326895-374-3571ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326985-374-3572ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202327075-374-3573ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202327165-374-3574ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202327255-374-3575ナイロンキャスターありミモザミモザ
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202327415-374-3576ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202327505-374-3577ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329175-374-3580ウレタンキャスターありブラックブラック
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329265-374-3581ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329355-374-3582ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329515-374-3583ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329605-374-3584ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329695-374-3585ウレタンキャスターありミモザミモザ
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329785-374-3586ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329875-374-3587ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331615-374-3550ナイロンキャスターありブラックブラック
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331705-374-3551ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331795-374-3552ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331885-374-3553ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331975-374-3554ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202332065-374-3555ナイロンキャスターありミモザミモザ
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202332155-374-3556ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202332315-374-3557ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333985-374-3560ウレタンキャスターありブラックブラック
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334075-374-3561ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334165-374-3562ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334255-374-3563ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334415-374-3564ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334505-374-3565ウレタンキャスターありミモザミモザ
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334595-374-3566ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202334685-374-3567ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336355-374-3530ナイロンキャスターなしブラックブラック
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336515-374-3531ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336605-374-3532ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336695-374-3533ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336785-374-3534ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336875-374-3535ナイロンキャスターなしミモザミモザ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336965-374-3536ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202337055-374-3537ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338795-374-3540ウレタンキャスターなしブラックブラック
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338885-374-3541ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338975-374-3542ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202339065-374-3543ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202339155-374-3544ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202339315-374-3545ウレタンキャスターなしミモザミモザ
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202339405-374-3546ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202339495-374-3547ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202341165-374-3510ナイロンキャスターなしブラックブラック
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202341255-374-3511ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする