曜日別特売

乳酸菌

乳酸菌 - WILD乳酸菌 - WILD乳酸菌 - WILD

乳酸菌「SUPPLE」サプリは、
低温乾燥で 製造した、「生きている乳酸菌」 です。
時間と手間をかけて乾燥させていますので
菌の活性度が高く、強い乳酸菌となっています。
飼育下の小動物の腸内環境を保つために、生きた乳酸菌 が手軽に摂れるサプリメントです。乳酸菌は、腸内で悪玉菌の繁殖を抑制したり、善玉菌の 活動を応援する働きがあり、さらに善玉菌のエサとなるフラクトオリゴ糖や、水溶性食物繊維の一種であるイヌリンを配合して腸内環境維持に役立ちます。
乳酸菌は糖類を食べて乳酸を出す細菌の総称で、自然界には無数に存在し、動物の口の中や 腸内にも棲んでいます。腸内環境を整え有害な細菌を抑える役目を果たしており、その数は何百種類もあります。
現代の食品などの中には、防腐剤や殺菌剤が使われていたり、熱処理や殺菌処理が されているものもあり、悪い菌を殺し長持ちする反面、有益な菌まで弱らせてしまいます。 従って、腸内で有益な腸内細菌の乳酸菌が不足するという事態が起こり易くなっています。
乳酸菌サプリは、時間と手間をかけて低温乾燥させて製造した、菌の活性が高く強い「生きている乳酸菌」です。健康的な腸内環境の維持に役立つ、美味しいサプリメントです。

成分粗たん白質:6.4%以上、粗脂肪:0.6%以上、粗繊維:16.8%以下、粗灰分:1.3%以下、水分:4.4%以下、エネルギー:274kal以上/ 100対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・ハムスター・シマリス原材料セルロース、コーンスターチ、粉糖、脱脂粉乳、小麦粉、フラクトオリゴ糖、アップルファイバー、イヌリン、乳酸菌内容量1箱(20g)
注意
※本品は、うさぎ、モルモット、ハムスター、リス等の小動物用栄養補助食です。 他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は、賞味期限の有無に関わらず早目に ご使用下さい。
※直射日光が当たらない、乾燥した涼しい場所に保管して下さい。 冷蔵庫に入れる必要はありません。
※幼児やペットが触れられない場所で保管して 下さい。
※45度以上のお湯をかけないで下さ い。
※本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではあり ません。給与目安量を守って下さい。
※ペットの体調が良くないときは、与える前に獣医師に相談して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242087423
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする