曜日別特売

たんぱくスナック こおろぎボール

たんぱくスナック こおろぎボール - WILDたんぱくスナック こおろぎボール - WILD

ハムスターやシマリス、ラット等、タンパク質補給を必要とする小動物の為に。
タンパク質の宝庫”コオロギ”で作った、美味しいオヤツです。
コオロギと大豆のタンパク質がギッシリ!かじって美味しい、タンパク質補給スナック!

成分粗タンパク質:60.0%以上、粗脂肪:1.0%以上、粗繊維:2.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:10.0%以下、エネルギー:303kcal/100g対象生体:ハムスター・シマリス・ファンシーラット等の小動物原材料脱脂コオロギパウダー タピオカ澱粉 トウモロコシ粉 大豆プロテイン内容量1袋(20g)
注意
※本品は、ハムスター・ファンシーラット・シマリス等、肉食・雑食傾向の小動物用のおやつです。他の目的には使用しないで下さい。
※主食のフードや基本的な食事を与えた上で、おやつや副食品として与えるようにして下さい。
※お買い上げ後は、直射日光の当たらない、乾燥した涼しい所、幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※開封後は、チャックを閉じて乾燥状態が保てるように注意し、賞味期限に関わらず、お早めにご使用下さい。
※開封まで鮮度が保たれるよう脱酸素剤を封入しております。
※誤って口にしないように注意して下さい。
※天然の原料を使用しておりますため、色や状態にバラつきがありますが、品質に問題はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243329F124
490
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする