曜日別特売

ノンダスト ソフトペーパー

ノンダスト ソフトペーパー - WILDノンダスト ソフトペーパー - WILD

バージンパルプ100%やわらかい肌触りで、クッション性と吸水性に優れた粉塵の少ない紙製敷材。
通気性も良く、足元を優しく守ります。ふんわりと体を包み込み、巣材としても活躍します。
生き物の観察や健康チェックがしやすいホワイトペーパー。

材質バージンパルプホワイト内容量(L)12対象生体:小動物・小鳥等の生き物内容量1袋(12L)
注意
※本品は、ハムスター等の小動物、小鳥用の敷材です。 他の目的には使用しないで下さい。
※開封後は幼児等の手の届かない、乾燥した場所に保管して下さい。
※火気に近づけないで下さい。
※使用後は可燃物として処理して下さい。(各自治体のルールに従って処理をして下さい。)
※生き物が多量に本品を口にするような場合は、使用を中止して下さい。
※製造工程で丁寧にホコリを除去しておりますが100%の除去はできません。また、流通の過程で本品同士が触れ合うことで、細かい粒子が発生する可能性がありますので、ご了承下さい。
※まれに、素材切断時の端物や不定形物が混ざる場合がありますが、品質に問題はありません。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。

※ここでいう「ノンダスト」とは、ホコリが極めて少ないという意味です。あくまで「少ない」ということであり、全くないわけではありません。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差がありま す。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲を超 える場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は、成長 によって大きさが変化したり、各個体によって性格も異なります。また、四季を通して、様々に取り巻く環境も変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243268G121
1,200
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする