曜日別特売

パンテオン 6035

パンテオン 6035 - REPTI ZOOパンテオン 6035 - REPTI ZOO

内部の支柱で支えられた安定感のある業界初の「組立て式ガラスケース」
パンテオンWH6035は横幅60.5cm、奥行き30.5cm、高さ35cm。
保温場所や日光浴スペースと、避暑スペースがケースの中に設定しやすいサイズです。
スリムでワイド、奥行きはパンテオン4535そのままに、ゆとりある内部空間が楽しめます。
強度に優れたアルミ製トップフレーム使用。

材質メッシュパネル:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム、柱:ABS、PVC、アルミホワイト質量(g)9200対象生体:爬虫類サイズ(mm)ケース外寸サイズ:W 605 × D 305 × H 350、ケース内部空間サイズ:W約590×D約285×H約315内容量1台
注意
※本品は、爬虫類・小動物飼育用組立て式ガラスケースになります。(飼育する生体に関しましては、必ず専門スタッフに相談されてからご使用される事をおすすめします。)
※生き物は種類や体格、性格に個体差があります。また予測不可能な行動を起したりします。飼育(管理)者の方は生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の飼育範囲を超えそうな場合や、危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育ケースや用品は、100%安全な飼育環境を提供できるものではありません。生き物はすべて異なる性格や体格を持ち、気候を通して環境も様々に変化しますので、それぞれに合った対応が必要です。安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
※本製品はガラス製パーツを含みます。乱暴に扱ったり、物を当てたりしないで下さい。取り扱いを誤るとガラスが割れてケガをしたり水漏れを起こす場合があります。
※設置には、水平で平坦な、強度の充分な台の上に設置してください。また、高所への設置は落下等の危険がありますので、しないようにして下さい。
※付属の取り扱い説明書をよく読み、安全にご使用頂きますようお願いいたします。
※飼育時における事故等に関しましては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242586E02
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする