育成クヌギマット

育成クヌギマット - WILD

クワガタ育成に最適100%広葉樹朽木使用・栄養剤(プロテイン)配合
広葉樹材朽木を粉砕し栄養剤(プロテイン配合)を添加し、発酵熟成させ、外産、国産オオクワガタやオオヒラタクワガタ虫の産卵から幼虫育成用として作られた本格的なクワガタ虫専用のマットです。
-10リットル-

材質広葉樹材朽木 プロテイン内容量(L)10対象生体:クワガタムシ内容量1袋(10L)
注意
※本品はオオクワガタやオオヒラタクワガタ用飼育マットです。他の目的及び対応生体以外には使用しないで下さい。
※菌糸(カビのような糸状の物)が発生する場合がありますが問題ありませんのでよく揉んでほぐしてからご使用下さい。
※薬剤等使用していないのでマットに虫がつく場合があります。その場合マットを広げ天日干しにするか冷凍駆除させてからご使用下さい。
※幼児の手の届かない、また直射日光の当たらない涼しいところに保管下さい。本品が再発酵してマットに熱を持ち発酵臭がする場合はマットを別な場所で広げ冷ましてからご使用下さい。
※昆虫育成用のマットは、育成する昆虫に合わせた発酵具合で作られております。高温、多湿になる場所や直射日光に当てるなど、保管の状況で更に発酵が進み、マット自体の温度が上昇したり、発酵臭と呼ばれる独特の臭いを発する場合があります。温度の上昇や発酵臭を静め、昆虫育成に適切な状態にする為に、ご使用の前に揉みほぐし、屋外にて半日~一日ほど外気に触れさせて干す事をおすすめしております。天日干しをした後のマットは、温度が落ち着いてからご使用ください。
※◆昆虫アイテムによくいただくお問い合わせについて◆
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2024227014
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする