曜日別特売

ウェルバランス オカメインコ

ウェルバランス オカメインコ - WILDウェルバランス オカメインコ - WILD

高品質なオーストラリア産皮付きヒエ、アワをベースに、18種類のシード(種子)を、オカメインコや中型インコ用に厳選配合しています。特に、オーストラリア産のヒエは品質が良く、食べ応えのある大きさと適度な水分を含み、柔らかな食感が魅力の嗜好性に優れた食材です。好奇心の強いオカメインコ等の中型インコが楽しく食事を摂れる、彩り豊かで味や食感も楽しめ、脂肪分の多い種子を抑えたヘルシーなオリジナルブレンドです。

成分粗たん白質:13.0%以上、粗脂肪:8.0%以上、粗繊維:8.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:12.0%以下対象生体:オカメインコ等の中型インコ原材料ヒエ(オーストラリア産) 、アワ(オーストラリア産) 、カナリーシード、エン麦、赤キビ、玄キビ、アマニシード、麻の実、オーチャードグラス、黒ヒマワリ、イタリアンライグラス、チアシード、 ニガシード、キヌア、玄ソバ、小粒ヒマワリ、ペレニアルライグラス、唐辛子内容量1袋(600g)
注意
※本品はオカメインコ等の中型インコ用主食フードです。他の目的及び、他の生き物には与えないようにして下さい。
※幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
※幼児が与える場合は保護者の方が付き添うようにして下さい。
※自然な素材を使用しております。色目や粒の形状等、ロットによりイメージが異なる場合があります。
※素材収穫の際に混入した異物は製造工程において選別・除去するように努めておりますが、稀に除去洩れがある場合もございます。お手数をおかけ致しますが、ご確認の上、取り除いて与えるようにして下さい。
※本品は皮付きシードを使用しています。食べた後にはシードの殻が残ります。こまめに確認し、適宜除去して取り替えるようにして下さい。
※直射日光や高温多湿な場所を避けて涼しい所で保管して下さい。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて密封し、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。
※時期や保管する環境によって、虫が発生する場合がありますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243338B603
1,400
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする