曜日別特売

スムースチャージ エナジーサーモン

スムースチャージ エナジーサーモン - WILDスムースチャージ エナジーサーモン - WILD

風味豊かな美味しいサーモンでたんぱく質を補給!自然素材の栄養をチャージ!なめらかスムージー!

成分粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:1.5%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:95.0%以下、エネルギー:48kcal以上/100g対象生体:フェレット・ハリネズミ・フクロモモンガ・ハムスター・ファンシーラット等の小動物原材料サーモン、ヨーグルト(殺菌)、たん白加水分解物、魚介エキス、植物性油脂、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工澱粉、増粘多糖類)、L-アルギニン内容量1袋(6g×6本)
注意
※本品はフェレット・ハリネズミ・フクロモモンガ・ハムスター・ファンシーラット等、肉食・雑食傾向の小動物用の栄養補助食品です。
※他の目的には使用しないで下さい。
※主食のフードや基本的な食事を与えた上で、副食品として与えるようにして下さい。
※お買い上げ後は、直射日光の当たらない涼しい所、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※原料に自然素材を使用しておりますため、内容の色や粘度等の状態にばらつきや、原料由来の褐色の粒が見られる場合がありますが品質に問題はございません。
※開封時に中身が飛び散る事がありますので、ご注意下さい。
※袋のカドやあけ口で手指を切らないようにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243286F205
550
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする