曜日別特売

ウェルバランス モルモットフード

ウェルバランス モルモットフード - WILDウェルバランス モルモットフード - WILDウェルバランス モルモットフード - WILDウェルバランス モルモットフード - WILDウェルバランス モルモットフード - WILDウェルバランス モルモットフード - WILD

ウェルバランスはモルモット本来の食性とペレットとしての食育や偏食予防の観点から、メインペレットを十数種類の牧草や野草を主な原料とし野生化に比べ運動量の少ない飼育下での栄養供給を考えて穀物類を抑えた配合をしています。さらにモルモットの健康維持に欠かせないビタミンCを補給源として、安定性ビタミンCを使用した牧草ペレットをミックスしました。
バランスが良く飽きのこない自然な味わい。モルモットが継続して食事が出来るように仕上げたブレンドフード。

成分粗たん白質:14.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:21.0%以下、粗灰分:9.3%以下、水分:‥13.0%以下、カルシウム:0.8%以上、エネルギー:238kcal以上/100g対象生体:モルモット原材料メインペレット※( チモシー、オーチャードグラス、イングリッシュライグラス、スムースメドーグラス、メドーフェスク、トールフェスク、シロツメグサ、アカツメグサ、メドーフォックステイル、オオバコ、タンポポ、ヤロー、エンドウ豆、人参、パースニップ) 、ビタミンCペレット※、ビーツ、イエローピース、グリーンピース、チモシー、ローズヒップ、リンシード、大豆タンパク、ミネラル類( 硫酸鉄、酸化マンガン、酸化亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、フラクトオリゴ糖、キンセンカ、マンナンオリゴ糖、他内容量1袋(800g)
注意
※本品はモルモット用のミックスタイプフードです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※幼児が直接与える時は、保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。色目や形状、含有素材は季節・ロットにより表記やイメージと異なる場合があります。また、素材収穫の際に混入した異物は目視と手作業で取り除くようにしておりますが、稀に除去洩れがある場合もございますので、お手数をおかけ致しますが、生き物に与える前にご確認の上、与える様にして下さい。
※開封後は、チャックをしっかりと閉じ密封し、直射日光の当たらない、乾燥状態が保たれ風通しのよい場所で保管し、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。特に暖かい時期や保管する環境によって、中で虫が発生する場合がありますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243128F63
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする