曜日別特売

育成マット

育成マット - WILD育成マット - WILD

カブト虫育成に最適、100%広葉樹使用・長期間発酵、熟成・幼虫がより大きく育ちます
外産カブト虫(アトラス・コーカサス・ヘラクレス)から国産カブト虫まで、産卵・幼虫・サナギ・成虫への育成、羽化率をUPさせるため、天然広葉樹材に発酵菌を添加し、長時間、発酵熟成させたカブトムシ用マットです。

材質天然広葉樹材対象生体:カブトムシ
注意
※本品は外産、国産カブト虫用飼育マットです。他の目的及び対応生体以外には使用しないで下さい。
※菌糸(カビのような糸状の物)が発生する場合がありますが問題ありませんのでよく揉んでほぐしてからご使用下さい。
※薬剤等使用していないのでマットに虫がつく場合があります。
※その場合マットを広げ天日干しにするか冷凍駆除させてからご使用下さい。
※幼児の手の届かない、また直射日光の当たらない涼しいところに保管下さい。
※本品が再発酵してマットに熱を持ち発酵臭がする場合はマットを別な場所で広げ冷ましてからご使用下さい。
※昆虫育成用のマットは、育成する昆虫に合わせた発酵具合で作られております。高温、多湿になる場所や直射日光に当てるなど、保管の状況で更に発酵が進み、マット自体の温度が上昇したり、発酵臭と呼ばれる独特の臭いを発する場合があります。
※温度の上昇や発酵臭を静め、昆虫育成に適切な状態にする為に、ご使用の前に揉みほぐし、屋外にて半日~一日ほど外気に触れさせて干す事をおすすめしております。
※天日干しをした後のマットは、温度が落ち着いてからご使用ください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242026161袋(5L)5
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
20242121171袋(10L)10
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする