曜日別特売

メタルサイレント 32

メタルサイレント 32 - 三晃商会

回転軸部にベアリングシステムを採用したメタル製ホイール!!
ベアリングシステムを採用し、回転軸部の金属がこすれあう音が静かになったメタル製ホイール!!
デグー・チンチラやハリネズミなどの小動物に対応の直径32cm

付属品留め具材質スチール寸法(mm)外寸:幅350×奥行170×高さ370、ホイール部径:320、ホイール部幅:120対象生体:チンチラ・デグー・ハリネズミ径(mm)ホイール:320内容量1個
注意
※本品は小動物用運動器具です。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※状況によって危険を感じた場合は使用を注意してください。
※本体内部に金属パーツを使用していますので軸部は水洗いしないでください。
※ベアリングの構造上ブレにバラ付がありますがご了承ください。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意下さい。
※軸部を濡らさないようにご注意ください。ベアリングにサビが発生して回りが悪くなったり雑音が出る場合があります。
※複数の生き物が居る場所(多頭飼い等)では使用しないようにして下さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242367710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする