ウェルバランス 文鳥

ウェルバランス 文鳥 - WILDウェルバランス 文鳥 - WILD

高品質なオーストラリア産皮付きヒエ、アワをベースに、17種類のシード(種子)を文鳥用に厳選配合しています。特に、オーストラリア産のヒエは品質が良く、食べ応えのある大きさと適度な水分を含み、柔らかな食感が魅力の嗜好性に優れた食材です。好奇心の強い文鳥が楽しく食事を摂れる、彩り豊かで味や食感も楽しめるオリジナルブレンドです。

成分粗たん白質:12.5%以上、粗脂肪:6.5%以上、粗繊維:7.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:12.0%以下対象生体:文鳥等の小型フィンチ原材料ヒエ(オーストラリア産) 、アワ(オーストラリア産) 、青米、カナリーシード、赤キビ、玄キビ、オーチャードグラス、ナタネ、エゴマ、イタリアンライグラス、アマニシード、チアシード、 ニガシード、キヌア、アマランサス、アルファルファシード、ペレニアルライグラス内容量1袋(600g)
注意
※本品は文鳥用主食フードです。他の目的及び、他の生き物には与えないようにして下さい。
※幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
※幼児が与える場合は保護者の方が付き添う様にして下さい。
※自然な素材を使用しております。色目や粒の形状等、ロットによりイメージが異なる場合があります。
※素材収穫の際に混入した異物は製造工程において選別・除去するように努めておりますが、稀に除去洩れがある場合もございます。お手数をおかけ致しますが、ご確認の上、取り除いて与えるようにして下さい。
※本品は皮付きシードを使用しています。食べた後にはシードの殻が残ります。こまめに確認し、適宜除去して取り替えるようにして下さい。
※直射日光や高温多湿な場所を避けて涼しい所で保管して下さい。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて密封し、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。
※時期や保管する環境によって、虫が発生する場合がありますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243356B601
1,400
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする