WILD
パノラマ ビッグ
約38Lのビッグサイズケース!!
ビッグサイズで昆虫から、小動物や爬虫類までマルチに対応!!
材質
下部本体・天窓:PS 蓋:PP
容量(L)
約38
対象
適応種:昆虫、小動物
サイズ(mm)
W 560 × D 305 × H 258
内容量
1個
注意
※本品は昆虫、カメ、やどかり飼育ケースです。他の目的及び対応生体以外には使用しないで下さい。
※本品は樹脂でできており箇所によっては手を滑らせるなどするとケガをする恐れがありますので取扱いには十分注意して下さい。
※火気の近くや高温(27度以上)の箇所は避け、風通しの涼しいところに置いて下さい。
※移動時は下部本体より持ち上げて下さい。
※湿気が多すぎると水滴が付き曇ったりカビが発生する場合があります。
※飼育時における生体の死亡、事故などに関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20242550
E21
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください