曜日別特売

パーテーションケース

パーテーションケース - WILD

初心者からマニアまで、幅広くご利用いただける
パーテーションケースは、生体の大きさや飼育環境にあわせて、(ミニ)から(大)まで4種類の品揃え!
ペアーや複数・種類別飼育もこれで安心!
好みのスペースを自由に確保できて使い方もいろいろです。
スライド移動でスペースを調節できる仕切り板付飼育ケース
シリーズ最小、小回りの利くミニサイズです。

付属品仕切り板:1枚材質下部本体・天窓・仕切り板:PS 蓋:PPサイズ対象適応種:昆虫、小動物サイズ(mm)W 230 × D 155 × H 170内容量1個
注意
※本品は昆虫や小動物飼育用ケースです。他の目的には使用しないで下さい。
※火気の近くや高温のところには置かないで下さい。本体を移動するときには底ケース部より持ち上げて下さい。
※仕切り板及び取り外しやスライド移動は丁寧に行って下さい。
※保管、使用に際しては幼児の手の届かない所に置いて行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242051147
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする