曜日別特売

外から楽々 コネクトケース

外から楽々 コネクトケース - WILD外から楽々 コネクトケース - WILD

ケースの外から楽々お世話!伸縮ゼリーホルダー付!
昆虫、爬虫類、小動物用多目的プラスチックケース。積み重ねても外から餌やり!両サイドに便利なスライドドア!!餌やりや取替えがしやすく用途に合わせて使い方が広がる!

付属品伸縮ゼリーホルダー材質PS PPサイズM質量(g)640対象適応種:昆虫、爬虫類、小動物サイズ(mm)W 300 × D 195 × H 242内容量1個
注意
※本品は昆虫や小型爬虫類の飼育、小鳥の保育、およびハムスター等の小動物用多目的プラスチックケースです。他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※水を入れて使用する場合は、必ず亀裂や破損が無いか確認してからご使用下さい。
※本品は樹脂(プラスチック)で出来ています。箇所によっては指を滑らせたりするとケガをする恐れがありますので、取り扱いには充分に注意をして下さい。また、熱源が60度以上の高温になるヒーター等を使用すると、変形や溶ける恐れがありますので、使用しないで下さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※生き物の中には、ケース内部を激しくかじる個体もいますので、破損や脱走などの危険を感じたら、使用を中止して下さい。
※扉部や上部キャップ部など、個体によっては、開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243006T51
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする