パネルウォーマー 14W

パネルウォーマー 14W - WILDパネルウォーマー 14W - WILD

生き物や環境に合わせた温度に設定ができるパネルヒーター
温度設定機能付。電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。

材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ消費電力(W)14(最大値)使用電源(V)AC100:50/60Hz設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類サイズ(mm)パネル155×240 コード長約1280内容量1個
注意
※本品は爬虫類・両生類・小動物・鳥類用の保温器具です。他の用途には使用しないで下さい。
※電源は、AC100V:50/60Hz(家庭用電源)です。それ以外の電源では使用しないで下さい。
※水中及び水の掛かる場所、多湿になる場所、屋外では使用しないで下さい。
※本品は飼育容器の床下に置いて使用して下さい。飼育容器の中での使用は避けて下さい。(発熱体やコントローラー、電源コードの破損、漏電、飼育生体への低温やけどの原因となります。)
※本品は精密機械ですので、取り扱いには十分ご注意下さい。本品のいかなる部分も分解
※改造をしないで下さい。また、本品を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
※お子様には操作や設置をさせないで下さい。また、お子様がいたずらしないように十分注意して下さい。
※発熱体(パネルシート部)を押し曲げたり、カッターやハサミ等でカットしないで下さい。
※電源コード、プラグ、発熱体に水が掛かった時は、使用を中止して下さい。
※濡れた手でプラグやコンセントの抜き差しはしないで下さい。
※本体やコードを挟んだり重量物や突起物を乗せないで下さい。
※電源コードを束ねたり、飼育容器で押し潰さないようにして下さい。
※本品の設置時はプラグを抜いて、電源を切った状態で行って下さい。
※コンセントからプラグを抜く時は電源コードを強くひっぱらないで下さい。
※タコ足配線での使用は避け、電源プラグやコンセントにホコリやゴミが付着しないように確認・清掃を行って下さい。
※飼育時における事故などに関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242735E52
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする