曜日別特売

エバーアートボード不燃仕様

エバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショーエバーアートボード不燃仕様 - タカショー

さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。
建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。

用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000内容量1枚
注意
※水に浸かるような使用方法はしないでください。
※火に近いキッチン周りなどで使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20220667001188780.63.24ウォールナット
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220676001188850.63.24チャコールグレー
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220685001188920.63.24トラバーチン
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220701001189080.63.24ブラウングレー
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202207100011891515.4ウォールナット
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202207190011892215.4チャコールグレー
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202207280011893915.4トラバーチン
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202207370011894615.4ブラウングレー
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022074600118953210.8ウォールナット
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022075500118960210.8チャコールグレー
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022077100118977210.8トラバーチン
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022078000118984210.8ブラウングレー
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220789002083020.63.24ブラウンエボニー
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220798002083190.63.24ブラックエボニー
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220807002083260.63.24ライトオーク
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220816002083400.63.24ダークパイン
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220825002083570.63.24ナチュラルパイン
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20220841002083640.63.24ホワイトパイン
43,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202208500020838815.4ブラウンエボニー
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202208590020839515.4ブラックエボニー
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202208680020840115.4ライトオーク
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202208770020842515.4ダークパイン
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202208860020843215.4ナチュラルパイン
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
202208950020844915.4ホワイトパイン
53,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022091100208463210.8ブラウンエボニー
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022092000208470210.8ブラックエボニー
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022092900208487210.8ライトオーク
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022093800208517210.8ダークパイン
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022094700208524210.8ナチュラルパイン
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2022095600208531210.8ホワイトパイン
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする