WILD
ルックルック フォーチュン
ハムスターと飼い主がより楽しく、快適・便利に過ごせるように様々な工夫を凝らしたドワーフハムスターケージです。
付属品
サイレントホイールF12、給水ボトル、食器
材質
PS PP スチール
色
グリーン
サイズ
ミニ
質量(g)
900
対象
生体:ハムスター
サイズ(mm)
W 330 × D 200 × H 232
内容量
1箱
注意
※生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。ハムスターの中には、ケース内部を激しくかじる個体もいますので、破損や脱走などの危険を感じたら、使用を中止して下さい。扉部やキャップ部など、個体によっては、開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243618
C101
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください