WILD
イージーホーム R37ハイ
充分な高さを備えながらスリムでコンパクト。横幅37cmのイージーホーム。爽やかなホワイトカラー。デグーケージ・シマリスケージ・フクロモモンガケージに!
付属品
ナスカン 2個
材質
スチール、ABS、PS、PP樹脂
色
ホワイト
質量(g)
3600
タイプ
スノコ仕様:ワイヤーメッシュスノコ
組立寸法(mm)
W 380 × D 430 × H 610
対象
生体:デグー・シマリス・フクロモモンガ・小鳥等
内容量
1台
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243731
C721
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください