曜日別特売

イージーホーム EVO 60

イージーホーム EVO 60 - 三晃商会イージーホーム EVO 60 - 三晃商会

毎日のお掃除が楽々に!
汚れを確実にトレイに導くベース構造
外漏れしない引き出し式トレイ。
イージーホームよりベースカバーの構造が進化し伝い漏れもしっかりガード。
取り外し可能な大型扉。
内部高も3cmUPしました。
ラビットケージ・モルモットケージ。

材質スチール ABS PS PP質量(g)6100タイプスノコ仕様:樹脂スノコ対象生体:うさぎ・モルモット等サイズ(mm)W 620 × D 505 × H 550内容量1台
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242708C51ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
20242717C54ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする