WILD
イージーホーム クリアーモモンガ 40
正面と背面のクリアーパネルで中がくっきり!モモンガ仕様のイージーホームクリアーモモンガ。
付属品
クリアー食器M 2個、ナスカン 1個
材質
ABS、PS、PP樹脂、スチール
色
ホワイト
質量(g)
約4200
タイプ
スノコ仕様:ワイヤーメッシュスノコ
対象
生体:フクロモモンガ
サイズ(mm)
W 435 × D 500 × H 570
内容量
1台
注意
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※ワイヤーのピッチには若干の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※製品は改良の為、予告なく仕様や色が変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243715
C78
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください