セーラー万年筆
4色ボールペン 再生工場 フェアライン4 プラスクリップ パック
使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な4色(黒・赤・青・緑)ボールペンです。
紙1枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。
材質
軸・クリップ:PC再 / 生樹脂グリップ:エラストマー樹脂
エコマーク認定
認定
方式
サイドノック式4色
本体質量(g)
15.8
本体サイズ(mm)
Φ19.5×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド・ブルー・グリーン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 312
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245691
170361002
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください