どこでもシート A3・5枚セット

どこでもシート A3・5枚セット - セーラー万年筆

アイデア次第で用途が広がり、使い勝手が良く、環境にも優しいシートです。
静電気で壁などの平面に貼り付き、ホワイトボードのように使える不思議な携帯できるシートです。
静電気の力で貼り付くので、画鋲やセロハンテープは不要です。
ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。裏写りもしません。
シート状のフィルムなので場所を取りません。移動も簡単です。
両面使用が可能です。
壁などに貼り付けた状態で、小さな紙などを上に貼り付けることも可能です。
繰り返し貼る/剥がすことが可能です。
糊を使用していないので糊残りなどがありません。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、一般ゴミとして処理できます。(各自治体にお問い合わせください。)

仕様白地材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.05寸法(mm)297×420アズワン品番64-8898-66繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5枚)
注意
※筆記後、時間が経過すると消えにくくなる事がございます。その場合には、かたく絞った濡れた布等でボード面を拭いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246339310880002
1,000
889
978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする