セーラー万年筆
ボールペン替芯 0104
油性ボールペン用の替芯
用途
油性ボールペン用
タイプ
細字
本体質量(g)
1.5
本体サイズ(mm)
Φ2.5×90.5
チップタイプ
ステンレス0.7mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245779
180104230
赤
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
20245788
180104240
青
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください