セーラー万年筆
ボールペン替芯 0500
油性ボールペン用の替芯
用途
油性ボールペン用
本体質量(g)
3.4
本体サイズ(mm)
Φ5.5×95.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
チップタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245831
180500230
赤
細字
ステンレス0.7mm
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
20245840
180500240
青
細字
ステンレス0.7mm
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
20245849
180500620
黒
太字
ステンレス1.0mm
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください