セーラー万年筆
ボールペン替芯 5253
油性ボールペン用の替芯
用途
油性ボールペン用
タイプ
細字
本体質量(g)
0.7
本体サイズ(mm)
Φ3×88
チップタイプ
ステンレス0.7mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245806
185253231
ピンク
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
7日以内出荷
20245815
185253273
オレンジ
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください