セーラー万年筆
マルシャン JP 2色 ボールペン+シャープペンシル
黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。
高級感あるメタリックボディに加えてグリップ部分に施された滑りにくいカットが特徴的です。
その他
【替消しゴム】24-0015-005
付属品
複合筆記具説明書、ケース
軸径(Φmm)
9.5
材質/仕上
【軸】アルミ/マットアルマイト仕上
方式
シ ャープペンシル:ノック式 / ボールペン:ノック式2色
本体質量(g)
16.8
芯径(mm)
0.5(HB)
本体サイズ(mm)
Φ12×146(クリップ部含む)
替芯
18-0103
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245508
160130219
シルバー
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
20245517
160130220
ブラック
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
20245526
160130230
レッド
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
20245535
160130242
ネイビー
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
20245551
160130264
ターコイズ
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください