曜日別特売

レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル

レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル - セーラー万年筆レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル - セーラー万年筆レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル - セーラー万年筆レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル - セーラー万年筆レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル - セーラー万年筆

REFINO-d(レフィーノ・ディー)デニム生地巻き複合筆記具
黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。
蓋と胴にデニム生地を採用。装飾性を高めるために各々のカラーになじむカラーステッチを施しました。
スリムな軸径で、男女問わずご使用いただける仕上がりとなっております。

その他【替消しゴム】24-0017-205付属品説明書 複合筆記具、ケース材質蓋・胴:真鍮/デニム生地巻き軸径(Φmm)9.5方式シャープペンシル:回転ノック式 / ボールペン:回転式2色本体質量(g)26.4芯径(mm)0.5(HB)本体サイズ(mm)Φ13×140(クリップ部含む)替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック・レッド繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245700160326218ベージュ
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
20245709160326220ブラック
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
20245718160326230レッド
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
20245727160326240ブルー
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
20245736160326242インディコ
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする