曜日別特売

万年筆 CYLINT パティナ

万年筆 CYLINT パティナ - セーラー万年筆万年筆 CYLINT パティナ - セーラー万年筆万年筆 CYLINT パティナ - セーラー万年筆万年筆 CYLINT パティナ - セーラー万年筆

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。
ひとつひとつ手作業による表情の違いが楽しめる金属着色の意匠。
富山県高岡市で400年以上の歴史を持つ伝統的な技法と日々研究された新しい技術から生まれる金属着色の色は、金属に彩り豊かな表情を与えます。
今回採用した斑紋孔雀色と言われるブラウンパティナは金属着色の色の中でも伝統的な着色技術「糖焼き」から着想を得て独自開発されたカラーです。

仕様【蓋・胴】真鍮/金属着色加工(斑紋孔雀色仕上げ) 【大先】真鍮/ゴールドIP仕上げ付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、ケース方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)37.2仕上【金属部】ゴールドIP本体サイズ(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む)ペン先21金・中型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245027105055680太字(B)
80,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245009105055280細字(F)
80,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
20245018105055480中字(M)
80,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする