曜日別特売

万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV

万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV - セーラー万年筆

古代遺跡のように神秘的な印象のデザイン「アーラ SV」
インスピレーションの元となった神話に登場する羽をもつ神々は、吉祥や美を表します
銀蒔絵に螺鈿をあしらった瑞々しい表情が魅力
ジュエリーとともに楽しめる新しい佇まいの蒔絵万年筆です。

仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂/蒔絵付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、桐箱(紐付き)タイプ中細(MF)方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)20.2仕上【金属部】ゴールドIP本体サイズ(mm)Φ18×129(クリップ部含む)ペン先21金・大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245061108888321
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする