曜日別特売

万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925

万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925 - セーラー万年筆万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925 - セーラー万年筆万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925 - セーラー万年筆万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925 - セーラー万年筆

軸に白く美しい光沢を放つスターリングシルバーを使用し、素材の価値と書き味を極めた万年筆。
軸に使用されているスターリングシルバーは、銀の含有率が92.5%の銀合金です。鉱物の中で最も高い光の反射率で、白く美しい光沢を放ちます。また、ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします。素材の価値と書き味を極めた、人生の節目にふさわしい筆記具です。

仕様【蓋・胴・大先・蓋栓・尾栓】スターリングシルバー925付属品万年筆品質保証書、フォレステーショナリー説明カード、PenWorld説明書、添付用インクカートリッジ(ブラック)2本、万年筆使用説明書、クリーニングクロス、製品説明書、ケース方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)49.2仕上【金属部】ゴールドIP本体サイズ(mm)Φ19.3×142.1(クリップ部含む)ペン先21金・大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20244887105027220細字(F)
100,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20244896105027420中字(M)
100,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20244905105027620太字(B)
100,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする