曜日別特売

万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル

万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル - セーラー万年筆万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル - セーラー万年筆万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル - セーラー万年筆万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル - セーラー万年筆

上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします

仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書軸径(Φmm)13方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)21.6仕上【ペン先】ロジウムプレート【金属部】ニッケルクロムメッキ本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む)ペン先21金・大型繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※コンバーター内蔵
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245210112075100極細(EF)
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245219112075200細字(F)
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245228112075300中細(MF)
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245237112075400中字(M)
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245246112075600太字(B)
35,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245255112075700ズーム(Z)
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245271112075900ミュージック(MS)
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする