曜日別特売

万年筆 プロフィットライト シルバートリム デモンストレーターモデル

万年筆 プロフィットライト シルバートリム デモンストレーターモデル - セーラー万年筆万年筆 プロフィットライト シルバートリム デモンストレーターモデル - セーラー万年筆万年筆 プロフィットライト シルバートリム デモンストレーターモデル - セーラー万年筆万年筆 プロフィットライト シルバートリム デモンストレーターモデル - セーラー万年筆

上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします
初めての金ペン先万年筆に

仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)16.8仕上【金属部】ニッケルクロムメッキ本体サイズ(mm)Φ17×135(クリップ部含む)軸径:Φ12ペン先14金・中型内容量1本
注意
※コンバーター内蔵
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245070111075100極細(EF)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245079111075200細字(F)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245088111075300中細(MF)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245097111075400中字(M)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245106111075600太字(B)
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245115111075700ズーム(Z)
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245131111075900ミュージック(MS)
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする