セーラー万年筆
万年筆 プロフェッショナルギア スリム 銀 デモンストレーターモデル
上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします
細く軽量で使いやすいスリムタイプ
仕様
【蓋・胴・大先】PMMA樹脂
付属品
万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
方式
コンバーター・カートリッジ両用式
本体質量(g)
16.8
仕上
【金属部】ニッケルクロムメッキ
本体サイズ(mm)
Φ17×124(クリップ 部含む)軸径:Φ12
ペン先
14金・中型
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※コンバーター内蔵
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245140
111275100
極細(EF)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245149
111275200
細字(F)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245158
111275300
中細(MF)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245167
111275400
中字(M)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245176
111275600
太字(B)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245185
111275700
ズーム(Z)
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20245201
111275900
ミュージック(MS)
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください