セーラー万年筆
万年筆 伝統漆芸 畷 箔散
「伝統漆芸 畷」は蓋に特長的な筋状成形を施し、機能美あふれる仕上がりとなっております。
地に施されたムラのある燻し銀箔は洋の雰囲気を醸し、そこに箔を散らし漆で仕上げています。
仕様
【蓋】エボナイト、筋状成形、漆塗り、箔散【胴】エボナイト、漆塗り、箔散【大先】PMMA樹脂
付属品
クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部、桐箱
タイプ
中字(M)
方式
コンバーター・カートリッジ両用式
本体質量(g)
31
仕上
【金属部】ゴールドIP
本体サイズ(mm)
Φ18.7×151.6
ペン先
21金・大型
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244939
101990419
耀 yoh 金箔
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20244948
101990479
煌 koh 銀箔
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20244957
101990480
赫 kaku 銅箔
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください