曜日別特売

万年筆 再生工場 デスクペン

万年筆 再生工場 デスクペン - セーラー万年筆万年筆 再生工場 デスクペン - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

万年筆を初めて手に取る方にも、書きやすく、気軽にお使いいただけます。
履歴書、はがき、ペン習字に最適です。

仕様【蓋】PP再生樹脂【胴・大先】AS再生樹脂・ABS樹脂付属品万年筆使用説明書軸径(Φmm)10.5タイプ極細(EF)エコマーク認定認定方式コンバーター・カートリッ本体ジ両用式本体質量(g)6.6本体サイズ(mm)Φ11.5×179(クリップ部含む)ペン先ステンレスグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 310繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20244878110073120
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20244878
2026-02-11
用途: 何十年も使用して居ます 長時間使っても、疲れ無いのが気に入っております
その他業種

ペン習字にも 経理の記帳にも 便利に使用して居ます 書きやすく 疲れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする