セーラー万年筆
万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字
もっと気軽に、もっとタフに、万年筆用インクであそぼう
ペン先を軽く水で流すだけで簡単に色替えができるので、インク交換の手間がなく、たくさんの色のインクを気軽に楽しめます。
仕様
【大先】POM樹脂【ペン軸】PC樹脂
本体質量(g)
6.5
本体サイズ(mm)
Φ10.7×135(筆記時) / Φ10.7×119(ペン先収納時)
ペン先
ステンレス、中字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244921
120135410
シロ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
20244930
120135421
グレー
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください