万年筆用 ボトルインク 蒼墨

万年筆用 ボトルインク 蒼墨 - セーラー万年筆

セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。
目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。
にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。

仕様超微粒子顔料本体質量(g)203内容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×44×70インク色蒼墨(そうぼく)商品タイプ替芯・替インク繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※リザーバーは付属しておりません。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245386132002244
2,300
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする