セーラー万年筆
光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付
ペンに付着したウイルス・雑菌を光触媒効果で分解する効果を持つ「セラピカキレイ材」を本体に使用した、便利な3色(黒・赤・青)ボールペンです。
方式
サイドノック式3色
芯色
油性ブラック・レッド・ブルー
材質
軸:PP樹脂/光触媒チタンアパタイト・銀アパタイト配合、 グリップ:エラストマー樹脂/光触媒コーティング
本体質量(g)
11.4
本体サイズ(mm)
Φ17×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245648
160351231
0.7
ピンク
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
20245657
160351241
0.7
スカイブルー
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
20245666
160351260
0.7
グリーン
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください