光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付 パック

光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付 パック - セーラー万年筆光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付 パック - セーラー万年筆光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付 パック - セーラー万年筆

ペンに付着したウイルス・雑菌を光触媒効果で分解する効果を持つ「セラピカキレイ材」を本体に使用した、便利な3色(黒・赤・青)ボールペンです。

材質軸:PP樹脂/光触媒チタンアパタイト・銀アパタイト配合、 グリップ:エラストマー樹脂/光触媒コーティング方式サイドノック式3色本体質量(g)11.4本体サイズ(mm)Φ17×142(クリップ部含む)替芯18-0055ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック・レッド・ブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20245578170351031ピンク
350
319
351(税込)
7日以内出荷
20245587170351041スカイブルー
350
319
351(税込)
7日以内出荷
20245596170351060グリーン
350
319
351(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする