セーラー万年筆
再生工場 フェアラインネオ ボールペン
環境に負担をかけないフェアラインシリーズのボールペンです。
材質
軸・大先・クリップ・ノック:PC再生樹脂 / グリップ:エラストマ-樹脂
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
本体サイズ(mm)
Φ15×140(クリップ部含む)
替芯
18-0062
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 314
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20245605
163085231
ピンク
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
7日以内出荷
20245621
163085241
スカイブルー
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
7日以内出荷
20245630
163085260
グリーン
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
7日以内出荷
20245639
163085273
オレンジ
¥
80
¥
78
¥
86
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください