四季織 マーカー SHIKIORI

四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆四季織 マーカー SHIKIORI - セーラー万年筆

インクカラーは日本の四季をイメージした、春夏秋冬のイメージカラー。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインタイプのマーカーです。
万年筆で使っているお気に入りのインクの色味を異なった風合いで楽しめます。
万年筆とあわせてお使いいただいたり、年末年始の手書きが増える季節に和の色をより手軽な水性マーカーで楽しんだり…様々な筆記シーンで、お気に入りの”色”をお楽しみいただけます。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂タイプ筆(ブラッシュ)・細字(丸芯)本体質量(g)9.5本体サイズ(mm)Φ14×153インク水性染料内容量1本
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246041265207201時雨(しぐれ)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246050265207202常盤松(ときわまつ)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246059265207203匂菫(においすみれ)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246068265207204海松藍(みるあい)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246077265207205蒼天(そうてん)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246086265207206土用(どよう)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246095265207207山鳥(やまどり)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246111265207208奥山(おくやま)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246120265207209囲炉裏(いろり)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246129265207210雪明(ゆきあかり)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246138265207211若鶯(わかうぐいす)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246147265207212桜森(さくらもり)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246156265207213藤姿(ふじすがた)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246165265207214利休茶(りきゅうちゃ)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246181265207215金木犀(きんもくせい)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246190265207216仲秋(ちゅうしゅう)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246199265207217夜桜(よざくら)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246208265207218夜焚(よだき)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246217265207219夜長(よなが)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
20246226265207220霜夜(しもよ)
250
229
252(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする