伊藤忠リーテイルリンク
除菌ウェットクロス
ふんわりやわらかな不織布にエタノール 80% を含浸した除菌クロスです。エタノールと水のみの使用のため、拭き取り後はすばやく揮発して薬剤の残留がありません。エタノール80%含浸。
用途
ドアノブや机、器具等の除菌に
材質(シート)
レーヨン、PET
成分
エタノール、水
シートサイズ(mm)
140×200
目付(g/m
2
)
30
エタノール含有率(%)
80
注意
※本商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去するものではありません。高濃度のエタノールを含有するため、下記の近く及び静電気の影響の強い場所での仕様・保管・廃棄はしないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
エタノール含有率(%)
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20249026
IRLN-001
1個(80枚)
ボトル本体
80
140×200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20249051
IRLN-003
1個(100枚)
ピロータイプ
80
140×200
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20249035
IRLN-002
1個(80枚)
ボトル詰め替え用
80
140×200
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください