曜日別特売

互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量)

互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 カニ/KNI(大容量) - プレジール

EPSON(エプソン)用 カニシリーズ(大容量)互換インクカートリッジです。
エプソン最新のコンシューマー向け多機能プリンターに適合している売れ筋インクとなります。
インクの残量表示に対応し、純正品と同様の使い勝手を実現しました。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種EPSON種別互換品対応機種EP-887AB/AP/AWインク染料RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
適合純正型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像20246488PLE-EKNIL-6Pブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・ライトシアン・ライトマゼンタKNI-BK-L互換、KNI-C-L互換、KNI-M-L互換、KNI-Y-L互換、KNI-LC-L互換、KNI-LM-L互換KNI-6CL-L
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メイン画像20246427PLE-EKNIL-BブラックKNI-BK-L互換KNI-BK-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メイン画像20246436PLE-EKNIL-CシアンKNI-C-L互換KNI-C-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メイン画像20246470PLE-EKNIL-LCライトシアンKNI-LC-L互換KNI-LC-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メイン画像20246479PLE-EKNIL-LMライトマゼンタKNI-LM-L互換KNI-LM-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メイン画像20246445PLE-EKNIL-MマゼンタKNI-M-L互換KNI-M-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メイン画像20246461PLE-EKNIL-YイエローKNI-Y-L互換KNI-Y-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする