スマートバリュー
ストックフォーム
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
穴数
22
白色度(%)
83
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
63以上
紙厚(μm)
83
寸法(inch)
(幅×奥)15×11
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
右ミシン目入
内容量
1箱(2000枚)
注意
※製造上、途中で切られている場合がございます。
※ドットプリンタ専用です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
罫線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20249060
A251J
罫線
有(3ライン、線幅8.5mm)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20249069
A254J
白紙
無
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください