HAC
15W急速充電ワイヤレス充電器+Type-C 1mケーブル
煩わしいケーブルから解放され、充電の新しい時代へ!15Wの急速充電でスマホ・スマートウォッチ・エアタグ・その他ガジェットに使えます。サッと置くだけで手間要らず!
セット内容
本体、給電用ケーブル
材質
本体:ABS、給電ケーブル:PVC・鉄
質量(g)
約65
出力
ケーブル:DC9V2A、本体:DC5V1A(最大時DC9V1.67A)
対応機種
ワイヤレス充電に対応した機器
入力
ケーブル:DC9V2A、本体:DC5V2A(最大時DC9V2A)
寸法(cm)
幅9×奥行9×高さ0.8、ケーブル:100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20249096
HAC-4573
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください