ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H

ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HAC ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HAC ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HAC ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HAC ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HAC ワイヤレスステレオイヤフォンエアーフィットプロ9H HAC

AirFitProシリーズ最新作登場!連続再生約9時間の長時間再生が可能に!軽量設計のワイヤレスイヤホンでどこでも快適にご使用いただけます。ポケットやバッグにすっぽり収まり、外出先でもお気に入りのサウンドをお楽しみいただけます。

仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10m セット内容本体、充電用ケーブル 材質イヤホン:鉄、シリコン、ケース:ABS、銅、PP 質量(g)片耳:4、ケース:25 電源(V)充電式DC5 寸法(cm)片耳:幅2.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅6×奥行2.5×高さ4.5 連続使用時間(時間)約9 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:約1.5 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、AVDTP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20249078 HAC-4687
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする